品番 : EA845RA-2
品名 : φ72- 600mm ガラス切(円切用)
レバー付の吸盤で、ガラス面にしっかり吸着します
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO511.5 |
|---|---|---|---|
| 切断可能板厚 | 2~6mm | 円切能力 | φ72~600mm |
| 刃径 | φ3mm | 刃角度 | 135° |
| 全長 | 340mm | 吸盤サイズ | φ50mm |
| 重量 | 42.6g | 適応ガラス | 色ガラス、フロートガラス、装飾ガラス |
| 材質 | 刃:超硬合金 スケール:真鍮 |
||
| 小さな半径でも切断面が綺麗で正確です。 | |||
| 必要以上に力を加えなくていいので使いやすいです。 | |||
| 耐用年数が長いです。 | |||
| スケール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA845RA-10 : カッティングヘッド(EA845RA用) |
ウェブカタログ画像
拡大

