品番 : EA845RC
品名 : ガラスサークルカッター(厚板用)
刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO521.0 |
|---|---|---|---|
| 可能板厚 | 10~25mm | 円切り能力 | φ200~1200mm |
| 刃先角度 | 158° | 全長 | 660mm |
| 吸盤サイズ | φ120mm | 高さ | 100mm |
| 重量 | 1kg | 材質 | 本体:アルミ 刃:超硬合金 |
| 刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します | |||
| 頑丈な構造による高い操作安全性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,100 円(税抜)/ 73,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA845AD-7 : 12-19mm/158°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF/RC |
| オプション | EA845AD-9 : 19-25mm/165°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF) |
ウェブカタログ画像
拡大
