品番 : EA845AD-9
品名 : 19-25mm/165°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF)
仕様
| 用途 | EA845AD、EA845RC用替刃 | 刃先角度 | 165° |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | カーバイト | 可能板厚 | 19~25mm |
| 優れた切断品質 | |||
| ホルダー付 | |||
| 交換の際はプライヤーでホルダーを引き抜いてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/15 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0164ページ 0165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA845RC : ガラスサークルカッター(厚板用) |
