品番 : EA845AD-2
品名 : 2-4mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)
仕様
用途 | EA845AD用替刃 | 刃先角度 | 135° |
---|---|---|---|
刃材質 | カーバイト | 可能板厚 | 2~4mm |
優れた切断品質 | |||
ホルダー付 | |||
交換の際はプライヤーでホルダーを引き抜いてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 20:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0164ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA845AD : 180mm/3- 6mm ガラス切(プロ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数1個