品番 : EA845AD-0
品名 : 0.8-2mm/120゚ ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 2449.0 |
|---|---|---|---|
| 可能板厚 | 0.8~2mm | 刃径 | φ3mm |
| 切断能力(距離換算) | 10000m | 刃先角度 | 120° |
| 重量 | 30g | 刃材質 | 超硬合金 |
| 定規や型紙に沿って簡単にガラスを切断できます。 | |||
| 交換の際はプライヤーでホルダーを引き抜いてください。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/02 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA845AD : 180mm/3- 6mm ガラス切(プロ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1個
