詳細表示

このページのURL:

品番 : EA845AD-6

品名 : 6-12mm/155°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 2449.6
可能板厚 6~12mm 刃径 φ3mm
切断能力(距離換算) 10000m 刃先角度 155°
重量 30g 刃材質 超硬合金
定規や型紙に沿って簡単にガラスを切断できます。
交換の際はプライヤーでホルダーを引き抜いてください。
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

6,790 (税抜)/ 7,469 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 05:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0164ページ 0165ページ
バリエーション一覧
EA845AD-0 0.8-2mm/120゚ ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用
EA845AD-2 2-4mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)
EA845AD-4 4-6mm/145°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)
EA845AD-6 6-12mm/155°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)
EA845AD-7 12-19mm/158°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF/RC
EA845AD-9 19-25mm/165°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top