品番 : EA845RE-2
品名 : φ55mm 定規固定用吸盤(高さ調節機能付)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO670.1 |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | 55mm | サイズ | 130×180mm |
| 重量 | 900g | 材質 | 真鍮、ゴム(NBR) |
| スライド調整幅 | 位置調整:32mm 高さ調整:37mm |
||
| ストップブラケットを使用して、吸盤を直線定規に取り付けることができ、長尺の切断作業の補助具となります。 | |||
| ミリ単位で位置調整が可能。 | |||
| 工具不要、吸盤による固定で素早く設置が可能。現場での作業効率を向上できます。 | |||
| 切断用途以外にも、ディスプレイなどのデリケートな部品の固定や位置決めにも使用できます。 | |||
| 高さ調節機能付き。様々な厚みの材料に対応し、より精密な調整が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA845RE-1 φ55mm 定規固定用吸盤 |
| EA845RE-2 φ55mm 定規固定用吸盤(高さ調節機能付) |
ウェブカタログ画像
拡大
