詳細表示

このページのURL:

品番 : EA846DA-17

品名 : 400x400mm ガラスカッティングフレーム

この商品はお客様組み立て品です。
ガラス板を同じ寸法のサイズに続けてカットする際に便利です

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO070.040
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(縦×横) 400×400mm
重量 790g 材質 ハードペーパー
長さはハンドルを左右にスライドさせて調整できます。
ガラス板を同じ寸法のサイズに続けてカットする際に便利です。
目盛り付き
追加説明
カタログ価格

25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0165ページ
バリエーション一覧
EA846DA-17 400x400mm ガラスカッティングフレーム
EA846DA-19 800x800mm ガラスカッティングフレーム
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 目盛り付き
  • A:440mm、B:400mm

商品動画

ガラス板を同じ寸法のサイズに続けてカットする際に便利です ガラス板を同じ寸法のサイズに続けてカットする際に便利です

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top