品番 : EA846YC-2
品名 : ガラス用ハンドプロテクター
ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 5007702 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム | サイズ | 150×220×3mm |
| ガラスを持つ際に手を傷つけません。 | |||
| 滑りにくい素材で作られているため、持ちにくい平らな板状の資材もすべらず安全に持てます。 | |||
| シートに切り込みが入っており、そこに手や指を通すことで、わざわざ手袋をはめ直さなくてもサッと手元に固定できます。 | |||
| 「作業用の分厚い手袋をずっと着けておくほどではないが、ガラスを動かす時だけ手を保護したい」という現場で重宝されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA846YC-1 ガラス用ハンドプロテクター |
| EA846YC-2 ガラス用ハンドプロテクター |
ウェブカタログ画像
拡大
