品番 : EA851AA-21A
品名 : φ147mm 電動丸鋸(深切型)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | C5MEYA(SK) |
|---|---|---|---|
| 刃径 | 147mm | 穴径 | 20mm |
| 回転数 | パワーモード時:4500rpm サイレントモード時:2500rpm |
電源 | AC100V・1,050W |
| 電流 | 12A | 切断角度 | 45°・90° |
| 切込深さ | 最大の場合 45°:38mm 90°:57mm 逆傾斜:54mm(-5°時) |
サイズ | 174×273×239(H)mm |
| コード長 | 2心・5m | 重量 | 2.5kg(コード除く) |
| ベース材質 | アルミ | 付属品 | 147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ |
| 軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm) | |||
| 墨線が見やすい高輝度LEDライト | |||
| 墨線を見やすくするブロワ機構 | |||
| サイレントモード搭載 | |||
| キックバック軽減システム搭載 | |||
| 一体形アルミベースで高精度な切断 | |||
| ACブラシレスモーター搭載 | |||
| 二重絶縁、LEDライト、ブロワ機構、ブレーキ、スピンドルロック付 | |||
| 作業に合わせてコードも向きを切換。 コード出口切換ホルダ付 |
|||
| 切粉後方排出(集じん機と接続可能) | |||
| ソフトスタート機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/25 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0844ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897EC-102 : 丸鋸用ガイド |
| オプション | EA897EC-106 : 250mm 丸鋸用ロングガイド |
| オプション | EA897EC-109 : 650mm 丸鋸用ロングガイド |

