品番 : EA897EC-106
品名 : 250mm 丸鋸用ロングガイド
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 316161 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 丸鋸用ロングガイド | サイズ | 250mm |
| 蝶ボルト、スプリング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0827ページ 0828ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA851AA-21A : φ147mm 電動丸鋸(深切型) |
| 本体 | EA851EC-6 : φ165mm 電動丸鋸(LEDライト付) |
ウェブカタログ画像
拡大
