品番 : EA851CA-52
品名 : φ125x1.3x20mm/42T 超硬チップソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 97291 |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 20 | 直径(mm) | 125 |
刃厚(mm) | 1.3 | 山数 | 42P |
最大回転数 | 9600rpm | 用途 | 強化石こうボード、化粧硬質石こうボード、各種石こうボード、ケイカル板、他 |
切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上 | |||
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ | |||
ブラックフッ素コーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 06:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1012ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA851CA-51 φ100x1.3x20mm/35T 超硬チップソー |
EA851CA-52 φ125x1.3x20mm/42T 超硬チップソー |
拡大
※画像はEA851CA-51です。