詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CB-46

品名 : φ255x2.2x25.4mm/100T 超硬チップソー

仕様

メーカー アイウッド 型番 99368
直径 255mm 穴径 25.4mm
刃厚 2.2mm 山数 100
最大回転数 5,000rpm 用途 アルミを素材とした各種パーツ
アルミ専用刃
<取付けの際の注意>
◆機械の電源を切って取付けしてください。
◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/20 09:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CB-41 φ100x1.5x20mm/ 40T 超硬チップソー
EA851CB-42 φ125x1.5x20mm/ 46T 超硬チップソー
EA851CB-43 φ160x1.8x20mm/ 60T 超硬チップソー
EA851CB-44 φ180x1.8x20mm/ 60T 超硬チップソー
EA851CB-45 φ216x2.2x25.4mm/ 80T 超硬チップソー
EA851CB-46 φ255x2.2x25.4mm/100T 超硬チップソー
EA851CB-47 φ305x2.4x25.4mm/100T 超硬チップソー
EA851CB-48 φ355x2.4x25.4mm/100T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top