詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CB-51

品名 : φ110x1.4x20mm/ 24T 超硬チップソー

仕様

メーカー アイウッド 型番 99400
直径 110mm 刃厚 1.4mm
穴径 20mm 山数 24
最大回転数 3,400rpm 切断適合材 アングル鋼、電線管、ガス管、ライニング管、ハンガーレール管、鉄筋、チャンネル鋼、丸棒
材質 基板:SK5(鋼)
チップ:鉄工用超硬合金
重量 64g
超薄刃で台金をオールレザーカット
特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断面が持続
粘り(抗折力が高い)を重視し、横振れ時の欠けが大幅に解消
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CB-51 φ110x1.4x20mm/ 24T 超硬チップソー
EA851CB-53 φ135x1.4x20mm/ 30T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top