品番 : EA851CB-61
品名 : φ355x2.6x25.4mmx 80T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99456 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 355 | 穴径(mm) | 25.4 |
| 刃厚(mm) | 2.6 | 山数 | 80 |
| 最大回転数 | 1500rpm | 用途 | アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼 |
| 重量(g) | 1660 | 材質 | 台金:工具鋼,チップ:サーメット |
| 特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様 | |||
| 低速回転用 | |||
| 研磨され切れ味に優れた薄刃 | |||
| 歯数が多く綺麗に切断できます。 | |||
| 制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CB-60 φ305x2.4x25.4mmx 70T 超硬チップソー |
| EA851CB-61 φ355x2.6x25.4mmx 80T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
