詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CB-65

品名 : φ305x2.2x25.4mmx 54T 超硬チップソー

仕様

メーカー アイウッド 型番 99493
直径(mm) 305 穴径(mm) 25.4
刃厚(mm) 2.2 山数 54
最大回転数 1700rpm 用途 アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
重量(g) 1200 材質 台金:工具鋼,チップ:超硬
低速回転用
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0961ページ
バリエーション一覧
EA851CB-65 φ305x2.2x25.4mmx 54T 超硬チップソー
EA851CB-66 φ355x2.4x25.4mm/ 64T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像
※画像はEA851CB-66です。
  • ※画像はEA851CB-66です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top