品番 : EA851CE-1
品名 : φ125mm/24T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TC-JM12524 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 充電丸ノコ用 | 切断適合材 | 一般木材・合板 |
| 直径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.2mm | 山数 | 24 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 材質 | 台座:炭素工具鋼 チップ:超硬 |
| 重量 | 68g | ||
| 薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち | |||
| 超硬チップの研削角度を鋭角に設定 | |||
| 軽量合金使用で軽い | |||
| スピード重視の仮枠向き | |||
| キーン音低減迷惑対策チップソー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/01 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CE-1 φ125mm/24T 超硬チップソー |
| EA851CE-2 φ125mm/40T 超硬チップソー |
| EA851CE-3 φ165mm/52T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
