品番 : EA851CJ-102
品名 : φ190x1.9x20mm/72T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-3296 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 190 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.9 | 山数 | 72 |
| 最大回転数 | 8000rpm | ||
| 一般木材・集成材用 | |||
| フッ素コーティングで木材のヤニや接着剤が付着しにくく抵抗の少ない切れ味が長持ちします。 | |||
| 複合レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音・振動が少なく切断精度も向上 | |||
| 段付きチップでロウ付け強度を落とさず切断抵抗を軽減。 | |||
| 低騒音・低振動 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CJ-101 φ165x1.7x20mm/60T 超硬チップソー |
| EA851CJ-102 φ190x1.9x20mm/72T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
