詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851CJ-106

品名 : φ165x1.8x20mm/60T 超硬チップソー

カタログ訂正

26/04/02 ●直径…(誤)160mm (正)165mm (No.57 1115)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0032-5959
直径(mm) 165 穴径(mm) 20
刃厚(mm) 1.8 山数 60
最大回転数 9200rpm
一般木材用
レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音が低くさらに切断精度も向上
低騒音
切断時の騒音が低く心地よい作業。
低振動
切断時の振動が少なく、軽快な切れ味。
追加説明
カタログ価格

7,100 (税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/01 17:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0960ページ
バリエーション一覧
EA851CJ-106 φ165x1.8x20mm/60T 超硬チップソー
EA851CJ-107 φ190x2.0x20mm/72T 超硬チップソー
EA851CJ-108 φ216x2.2x25.4mm/80T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top