品番 : EA851CJ-38
品名 : φ147x1.6x20mm/40T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0037-3767 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 147 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.6 | 山数 | 40 |
| 最大回転数 | 10500rpm | ||
| リフォーム用 | |||
| 制限刃付でキックバックを低減 | |||
| ※注意※ 木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CJ-38 φ147x1.6x20mm/40T 超硬チップソー |
| EA851CJ-39 φ165x1.6x20mm/48T 超硬チップソー |
| EA851CJ-40 φ190x1.6x20mm/48T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
