品番 : EA851CK-15
品名 : φ125x1.2x20mm/46T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-8545 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 125 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.2 | 山数 | 46 |
| 最大回転数 | 6400rpm | 用途 | 金属サイディング用(ガルバリウム鋼板) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CK-15 φ125x1.2x20mm/46T 超硬チップソー |
| EA851CK-16 φ180x1.4x20mm/60T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大
