品番 : EA851EE-3
品名 : φ190mm 電動丸鋸(造作用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | C7UB4(N) |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 1140W |
電流 | 12A | 回転数 | 5000rpm |
切込深さ | 45°:45mm 90°:66mm |
刃径 | 190mm |
穴径 | 20mm | 使用可能のこ刃 | 外径:190mm 穴径:20mm |
コード長 | 2心・5.0m | ベース材質 | アルミ |
サイズ | 297.5×221.6×243mm | 重量 | 3.5kg |
付属品 | ボックススパナ、ロングガイド | ||
高精度アルミ造作ベース | |||
二重絶縁、ブロア機構、LEDライト、平行度微調整機構 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 11:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
オプション | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |