品番 : EA851K-11
品名 : φ125mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AW470EDM |
|---|---|---|---|
| 刃径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 重量 | 2.3kg | 最大切込深さ | (90°) 47mm (45°) 30mm (際切り) 20mm |
| 回転数 | 5,000min-1 | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 1010W | 定格電流 | 10.5A |
| サイズ | 203×238×223(H)mm | コード長 | 5m |
| 付属品 | ボックススパナ | ||
| 左逆傾斜15° | |||
| 二重絶縁、ブロワ―機能、LEDライト付 | |||
| チップソー別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,100 円(税抜)/ 34,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/10 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0841ページ | ||||
代替品
![]() |
|

