品番 : EA851SB-10
品名 : AC100V/400W 電気のこぎり
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | KS880ECN |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 400W |
| 能力 | 木工:100×100mm 金工:3.5mm厚 |
ストローク数 | 0~4,600spm |
| ストローク長 | 10mm | サイズ | 70(W)×270(D)×190(H)mm |
| 重量 | 約1.8kg | コード長 | 3m |
| 付属品 | 木工切断用ノコ刃(EA851SB-1) 金属切断用ノコ刃(EA851SB-3) |
||
| 無段変速 | |||
| コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 | |||
| 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 | |||
| 軽量・コンパクトで切断作業が容易に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA851SB-1 : [EA851SB-10用] 239mm ノコ刃(木工用) |
