品番 : EA851SR-21A
品名 : 180W 電気のこぎり(ケース無し)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | ASK-1010 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・180W | 電流 | 2A |
| 能力 | 庭木(径):45mm、 木材:40mm 塩ビパイプ:120mm、 軟鉄材:3.5mm |
ストローク数 | 0~4500spm |
| ストローク量 | 10mm | サイズ | 333×61×126mm |
| コード長 | 2m | 重量 | 1.2kg |
| 取付可能工具 | 通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの |
付属品 | ブレード2種 (剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、 ブレード用ホルダー 六角棒レンチ3mm(本体収納) |
| 注意 | ケース無し | ||
| 二重絶縁 | |||
| ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能 | |||
| 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 | |||
| 家庭から出る粗大ゴミの解体に | |||
| 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ | |||
| 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0841ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA851SR-1 : [EA851SR用]剪定刃 |
| オプション | EA851SR-10 : ブレードホルダー(ジグソー用) |
| 部品 | EA851SR-2B : [EA851SR用]鉄工刃(2本) |
