品番 : EA851SR-2B
品名 : [EA851SR用]鉄工刃(2本)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 66400391 |
---|---|---|---|
全長 | 101mm | 刃長 | 75mm |
山数 | 24山 | 材質 | バイメタル |
入数 | 2枚 | ||
軟鋼材薄物の切断用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/30 21:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0876ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA851SR-1 [EA851SR用]剪定刃 |
EA851SR-2B [EA851SR用]鉄工刃(2本) |
EA851SR-10 ブレードホルダー(ジグソー用) |
拡大
入数2本