品番 : EA851X-17
品名 : 600mm 丸鋸ガイド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | MRG-S600 |
---|---|---|---|
ガイド長 | 600㎜ | 直角精度 | ±1/1000rad以内 (450㎜につき±0.45㎜) |
サイズ | 754×303×82㎜ | 重量 | 850g |
付属品 | 捨て木 1本(10×10×290㎜) | 材質 | 本体:アルミ ガイド:ステンレス 底面:ゴム |
丸鋸でのサイディングボード、ALCなど、板材の直角切断をサポートするガイドです。 | |||
★本体に丸鋸の切断位置を簡単に合わせられるセットバック形状付き | |||
握って抑えられるロンググリップ | |||
コンベックスと同じ尺相当目盛付 | |||
サイディングなど多様なボードに対応した17mmのつきあて採用 | |||
寸法割付けができる本体形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0897ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA851X-16 450mm 丸鋸ガイド |
EA851X-17 600mm 丸鋸ガイド |
EA851X-18 1,000mm 丸鋸ガイド |
拡大