詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851X-41

品名 : 50cm 丸鋸ガイド定規

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78101
サイズ(mm) 開いた時:632×336×73
畳んだ時:632×88×73
測定範囲 50cm
重量 700g 材質 本体:アルミ
ガイド面:ステンレス
保護キャップ:ABS樹脂
ツマミネジ:ABS樹脂、鉄
ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂
羽子板ネジ:ステンレス、真ちゅう
直角度 500mmにつき1.65mm以下 目盛 50cm
付属品 捨て木1本 用途 ・電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。
・長さ測定、線引き、カッティング用定規に。
・カッターガイドに。
突き当て高さ 15mm
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。
軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。
突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。
スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。
ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。
材料を保護する、保護キャップ付です。
ガイド面はステンレス細板付です。
ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。
追加説明
カタログ価格

6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/26 16:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0858ページ
バリエーション一覧
EA851X-41 50cm 丸鋸ガイド定規
EA851X-42 100cm 丸鋸ガイド定規
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top