品番 : EA851YA-1
品名 : AC100V/200W 卓上サーキュラソー・固定台・チップソーセット
仕様
メーカー | キソパワーツール(PROXXON) | 型番 | 28070 ※ESCOオリジナルセット |
---|---|---|---|
用途 | 木材、樹脂材、アルミなどの直線・角度・斜め切りに | 電源 | 100V、50/60Hz |
消費電力 | 200W | 回転数 | 3500~6000rpm |
ブレード角度 | 0~45° | 切断能力 | 0°:0~26mm 45°:0~19mm |
定格使用時間 | 15分 | ブレード高さ調節 | 0~26mm(ブレードφ85mmの場合) |
刃径 | 85mm(50~85mm) | 穴径 | 25.4mm |
取付可能ブレード | φ50~85mm(専用ブレードのみ) | サイズ | 300(W)×260(D)×170(H)mm ※横幅は500mmまで収縮します。 |
重量 | 5.8kg | 材質 | 本体テーブル:アルミダイキャスト 本体ボディ:ABS |
付属品 | φ85㎜木工・アルミ用超硬チップソー(本体装着:EA851YA-43) φ85㎜樹脂用超硬チップソー(EA851YA-41) テーブル固定台 角度切りガイド 直線切りガイド L型レンチ(大・小) 本体固定用ネジ 集塵アダプター(掃除機用) |
||
直線・ななめ・角度のカットが可能! | |||
無段電子コントロール付き | |||
作業テーブルは伸縮式で最大幅500mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0877ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA851YA-41 : φ85mm/30T 超硬チップソー(樹脂用) |
部品 | EA851YA-43 : φ85mm/24T 超硬チップソー(木工・アルミ用) |
オプション | EA851YA-42 : φ85mm/12T 超硬チップソー(木工用) |