詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851YA-41

品名 : φ85mm/30T 超硬チップソー(樹脂用)

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 28732
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 用途 樹脂用
刃厚 1.6mm 山数 30山
穴径 φ10mm 最大回転数 6,000rpm
サイズ 85(W)×1.6(D)×85(H)mm 重量 60g
材質 鋼 超鋼
EA851YA-1、-2用チップソー
追加説明
カタログ価格

5,570 (税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/05 12:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0877ページ
バリエーション一覧
EA851YA-41 φ85mm/30T 超硬チップソー(樹脂用)
EA851YA-42 φ85mm/12T 超硬チップソー(木工用)
EA851YA-43 φ85mm/24T 超硬チップソー(木工・アルミ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top