品番 : EA851YA-2
品名 : AC100V/200W スライドソー(チップソー平行ガイド付)
仕様
| メーカー | キソパワーツール(PROXXON) | 型番 | 25010 ※ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| 用途 | 長尺板材の直線切りに | 電源 | 100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 200W | 回転数 | 6000rpm |
| 切断能力 | 厚さ:21mm(φ85mm丸鋸刃装着時) 長さ:1000mm |
切断可能厚 | 木材:21mmまで アクリル等の樹脂材:15mmまで 建築材(サイディング材):21mmまで |
| 定格使用時間 | 30分 | 取り付け可能丸鋸刃 | φ50~85mm、軸径φ10mm |
| サイズ | 1350(W)×400(D)×230(H)mm ※奥行き最大1000mm |
重量 | 15kg |
| 付属品 | 平行ガイド300mm×2個(EA851YA-32) 平行ガイドジョイント×2個 材料スライドガイド 材料アタリ押さえ×2個 材料アタリゲージ×2個 平行ガイドポスト(EA851YA-31) 本体固定用クランプ 集塵アダプター φ85㎜樹脂用超硬チップソー(EA851YA-41) φ85mm木工用超硬チップソー(EA851YA-42) φ85m木工・アルミ用超硬チップソー(EA851YA-43) |
||
| 切断材料を上下からしっかり固定しながら長尺材料の直線切りが安定してできます。 | |||
| 丸鋸刃はカバーで保護されていますので安全に作業ができます。 | |||
| コンパクト設計で作業現場への持ち運びも可能! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
116,000 円(税抜)/ 127,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
