品番 : EA851YA-32
品名 : [EA851YA-2用] 平行ガイド(延長用)
仕様
メーカー | キソパワーツール(PROXXON) | 型番 | 24952 |
---|---|---|---|
サイズ | 355(W)×65(D)×12(H)mm | 材質 | アルミ |
重量 | 290g | ||
EA851YA-2用 平行ガイド(延長用) | |||
目盛り付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 07:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0895ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA851YA-2 : AC100V/200W スライドソー(チップソー平行ガイド付) |
拡大