詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851YA-3

品名 : AC100V/80W 卓上ボール盤・クロステーブル・バイスセット

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 28128 ※ESCOオリジナルセット
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 用途 木材、樹脂材、金属などの穴あけに
セット内容 ・卓上ボール盤
・マイクロクロステーブル
・ミニバイス
電源 100V、50/60Hz
消費電力 80W 回転数 2,100rpm、4,500rpm、6,200rpm
(3段ベルト変速)
穴あけ能力 φ0.8~6.0mm チャック能力 0.8~6.0mm
送り寸法 30mm テーブル寸法 120(W)×225(D)mm
※奥行き有効140mm
サイズ 120(W)×225(D)×350(H)mm 重量 4.0kg
定格使用時間 15分 主軸 3/8”山24
コード長 2m 付属品 L型レンチ×2、チャックキー、平行ガイド
クロステーブル取り付け用ネジ一式、クランプセット
ミニバイス取り付け用ネジ一式
【ミニバイス】
口巾:50mm
口深:12mm
口開:33mm
重量:250g
亜鉛ダイカスト製
【マイクロ・クロステーブル】
テーブル寸法:210(W)×70(D)mm
ハンドル目盛:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
X軸移動量:左右66mm 
Y軸移動量:前後23mm
重量:800g
精密な穴開け作業に便利なセット商品!マイクロ・クロステーブルで穴開け位置調整がとても便利です。
卓上で簡単に正確な穴開け作業が可能
クロステーブル付きのため、より精密な穴あけが可能。
<スピンドル上下30mm>
深度調節機構。ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛を調節します。穴あけ作業の際、深さを設定するのに便利です。
追加説明
カタログ価格

51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 15:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0856ページ
ウェブカタログ画像
  • 3段ベルト変速
  • セット品:ミニバイス
  • セット品:マイクロ・クロステーブル
  • 単位(mm)
  • マイクロクロステーブルサイズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top