品番 : EA851YZ-2
品名 : [EA851YZ-1A用] 角度ゲージ
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | TBS-AG |
|---|---|---|---|
| 設定範囲 | 0°~左右45° | 目量 | 5° |
| サイズ | 135×47×400mm | 重量 | 300g |
| EA851YZ-1A用角度ゲージ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0856ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851YZ-2 [EA851YZ-1A用] 角度ゲージ |
| EA851YZ-3 [EA851YZ-1A用] 平行ゲージ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA851YZ-1A : AC100V/660x620x970mm テーブルソー(木工用) |
ウェブカタログ画像
拡大
