品番 : EA851ZG-12
品名 : [EA851ZG-1用] 2.6x25mm コンクリート釘(1000本)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | C2625-2 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 6.2mm | 軸径 | 2.6mm |
| 全長 | 25mm | 首下長さ | 24mm |
| 入数 | 1000本(10本×100連) | ||
| [EA851ZG-1用]コンクリート釘 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851ZG-11 [EA851ZG-1用] 2.6x20mm コンクリート釘(1000本) |
| EA851ZG-12 [EA851ZG-1用] 2.6x25mm コンクリート釘(1000本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA851ZG-1 : DC18.0V コンクリート釘打機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1000本入り
