品番 : EA852B-1
品名 : φ258x2.6x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | LC-EH10 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 青いイナヅマEH | 用途 | 鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品の切断 |
| 最大回転数 | 4900rpm | 外径 | 258mm |
| 刃厚 | 2.6mm | チップ高さ | 8.0mm |
| 内径 | 25.4mm | 付属リング | 20/22mm |
| セグメントタイプ | |||
| 電動機種専用に開発したレーザーターボ型 | |||
| 低トルクでもあざやかな切れ味 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA852B-1 φ258x2.6x25.4mm ダイヤモンドカッター |
| EA852B-2 φ311x2.6x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
