詳細表示

このページのURL:

品番 : EA852B-42

品名 : φ354x3.0x30.5mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 LC-GX14
商品名 赤いイナヅマGX 用途 鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品の切断
最大回転数 5300rpm 外径 354mm
刃厚 3.0mm チップ高さ 6.0mm
内径 30.5mm 付属リング 20/22/25.4mm
切れ味を重視したセグメントタイプ
エンジン機種に最適な条件で切断可能
レーザーターボ型
追加説明
カタログ価格

40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0976ページ
バリエーション一覧
EA852B-41 φ307x2.8x30.5mm ダイヤモンドカッター
EA852B-42 φ354x3.0x30.5mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:354mm  T:3mm\nX:6mm  H:30.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top