品番 : EA854BM-1
品名 : 変速付ジグソー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CJ160V |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 木材:135mm、軟鋼板:10mm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 800W | 電流 | 8.4A |
| シャンク形状 | Tシャンク | ストローク数 | 800~2,800spm |
| ストローク長 | 26mm | 傾斜切断角度 | 左右0~45度 |
| 全長 | 249mm | サイズ | 75(W)×205(H)mm |
| コード長 | 2心・2.5m | 付属品 | ブレード: 木工用・鉄鋼用×各1種類、 六角棒レンチ(4mm)、 刃口板、サブベース、 チップカバー、ダストコレクタ |
| プラスチックケース付 | |||
| 木材および鋼板の切断にご使用頂けます。 | |||
| 無断変速 | |||
| 本体二重絶縁構造 | |||
| パワフル800Wモーター搭載 | |||
| LEDライト搭載 | |||
| 替カーボンブラシ | EA813HH-6 | ||
| オートモード機能搭載で、50%振動軽減。 (※無負荷時、通常モード(ダイヤル5)との比較) |
|||
| ストローク数を一定に保つ「定速度制御」で切断中のストローク変化が少なくスムーズな切断が可能です。 | |||
| 工具を使わずにブレードの着脱が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0827ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個) |
