品番 : EA854LF-21
品名 : 92mmx14T ジグソーブレード(アクリル用/3枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-102BF/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 92 | 山数 | 14 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 3枚 |
| 用途 | アクリル樹脂2~20mm | 刃厚 | 1.25mm |
| 有効長 | 67mm | 材質 | バイメタル |
| フルスピードで素早くきれいな切断可能。 | |||
| プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び。 | |||
| 切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカット。 | |||
| 切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。 | |||
| プラスチック用アクリル切断 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LF-1 100mmx 6T ジグソーブレード(プラスチック用/3枚 |
| EA854LF-11 100mmx11T ジグソーブレード(塩ビポリアミド用/3枚 |
| EA854LF-21 92mmx14T ジグソーブレード(アクリル用/3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
