品番 : EA854LF-61
品名 : 100mm ジグソーブレード(ゴム・発泡スチロール/3枚
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-113A/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 100 | 山数 | - |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 3枚 |
| 用途 | ゴム、発泡スチロール、皮革、段ボール~50mm | 刃厚 | 1.25mm |
| 有効長 | 74mm | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 特殊材料用ゴム・発泡スチロール・段ボール等切断 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LF-61 100mm ジグソーブレード(ゴム・発泡スチロール/3枚 |
| EA854LF-62 152mm ジグソーブレード(ゴム・発泡スチロール/3枚 |
ウェブカタログ画像
拡大

