品番 : EA854LG-83
品名 : 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属3枚
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-227D/3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 100 | 山数 | 8 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 3枚 |
| 用途 | 軟鋼板3.0~15mm、アルミ~30mm、プラスチック~30mm、FRP~20mm | 刃厚(mm) | 1.0 |
| 有効長(mm) | 74 | 材質 | ハイス |
| 切断タイプ | 曲線切断 | ||
| 金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鋳・亜鉛等) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LG-81 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属3枚 |
| EA854LG-82 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属5枚 |
| EA854LG-83 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属3枚 |
| EA854LG-84 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属5枚 |
ウェブカタログ画像
拡大

