品番 : EA854LH-61A
品名 : 9x117mmx11T ジグソーブレード(木工用/3枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900550 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 117 | 山数 | 11 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 3枚 |
| 用途 | 木材・合板・化粧板5.0~50mm | 刃厚(mm) | 1.5 |
| 有効長(mm) | 91 | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 切断タイプ | 直線切断 | ||
| 木工用超仕上げ、非常にきれいな切断面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854LH-61A 9x117mmx11T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
| EA854LH-63A 8x117mmx11T ジグソーブレード(木工用/3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
