品番 : EA854M-102
品名 : DC18.0V ジグソー(充電式/本体)
仕様
メーカー | マキタ | 型番 | JV182DZK |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | バッテリー | 18V(リチウムイオン3.0Ah)(別売) |
充電時間 | 約22分 | ストローク数 | 800~3500spm |
ストローク長 | 26mm | 傾斜切断角度 | 左右0~45° |
能力 | 木材:135mm 軟鋼板:10mm アルミ板:20mm |
サイズ | 266×77×208(H)mm |
重量 | 2.5kg(バッテリー含む) | 付属品 | ブレード(木工用)×2種類、鉄工用×1種類、刃口板、カバープレート、六角レンチ、プラスチックケース |
注意 | ※バッテリー、充電器は別売です。 | ||
防じん性向上 ロッド軸受部のダストシールを改良し、ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 |
|||
無段変速、高輝度LEDライト(2灯)付 | |||
スピード調整ダイヤル(1~6) | |||
握りやすいソフトグリップ | |||
アルミベース | |||
ブロワ機能 | |||
ベース収納六角棒レンチ | |||
Tシャンク |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器 |