品番 : EA813M-53
品名 : DC14.4V-18V 充電器
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マキタ | 型番 | DC18RF |
---|---|---|---|
電源 | 100V(50/60Hz) | 充電電圧 | 14.4-18.0V |
サイズ | 156×190×84(H)mm | 重量 | 0.98kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/07 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA813M-51 DC 7.2V 充電器 |
EA813M-52 DC 7.2V-10.8V 充電器 |
EA813M-53 DC14.4V-18V 充電器 |