品番 : EA854PR-10
品名 : AC100V/100W 卓上バンドソー
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計なバンドソウ
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28170 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 100W | 定格使用時間 | 30分 |
| 鋸刃周速 | 130~200m/分 | 鋸刃サイズ(周長) | 1060mm(幅3~6mm) |
| テーブル寸法 | 200×200mm (右45°まで傾斜可) |
本体サイズ | 395(W)×280(D)×480(H)mm |
| 重量 | 5.5kg | 材質 | ボディ:アルミダイカスト 前カバー:ナイロン樹脂 |
| 付属品 | 鋸刃(14山/幅5mm×周長1060mm・1本) L型レンチ 本体固定用ねじ(5本) 角度切りガイド 集塵アダプター |
||
| 角材・厚板の切断作業に最適 | |||
| 厚さ80mmの木材まで切断できる小型バンドソー | |||
| 無段電子コントロール付き | |||
| ※別売の帯鋸刃交換で金属(EA854PR-21)、樹脂(EA854PR-23)の切断も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,800 円(税抜)/ 71,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA854PR-21 : 5.0mmx18T バンドソー(金属用) |
| 部品 | EA854PR-22 : 5.0mmx14T バンドソー(木工用) |
| オプション | EA854PR-23 : 3.5mmx14T バンドソー(プラスチック用) |
