詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854PR-21

品名 : 5.0mmx18T バンドソー(金属用)

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 28175
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 山数 18山
刃幅 5mm 周長 1060~1070mm
適合機種 EA854PR-10
鉄・アルミなど金工用
【適材料】
木工:○
金属(鉄・アルミ・真鍮):◎
一般汎用(プラスチック・樹脂材):○
ガラス(セトモノ・カーボン・グラスファイバー):×
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 07:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA854PR-21 5.0mmx18T バンドソー(金属用)
EA854PR-22 5.0mmx14T バンドソー(木工用)
EA854PR-23 3.5mmx14T バンドソー(プラスチック用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top