品番 : EA854XH-1A
品名 : DC18V [充電式]シャー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CE18DSL(LXPK) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 切断能力(mm) | 鋼板、非鉄金属板:1.6、 ステンレス板:1.2 |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 30分 | ストローク数 | 5,300spm |
| 最小切断半径 | 25mm | サイズ | 295×82×168(H)mm |
| 重量 | 2.2kg | 付属品 | バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ |
| 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-9 | 振動3軸合成値 | 9.9m/s2 |
| 鋼板、ステンレスの切断加工に。 | |||
| 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える | |||
| ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。 | |||
| ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。 |
|||
| USB端子付(5V・2A) | |||
| 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 | |||
| 電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます。 | |||
| エンジン発電機対応 | |||
| 低温充電対応(-10℃まで) | |||
| 電池残量表示付(本体・バッテリー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,600 円(税抜)/ 91,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0834ページ | ||||
