品番 : EA854XG-12
品名 : [EA854XG・854XH-1用] 替可動刃
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 998000 |
---|---|---|---|
切断能力 | 鋼板:4.6mm ステンレス:1.2mm |
||
EA854XG・EA854XH-1用替可動刃 | |||
両面8ヵ所の切刃が使用でき長寿命です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 04:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0859ページ 0868ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA854XG : AC100V/400W ハンドシャー |
本体 | EA854XH-1 : DC14.4V [充電式]シャー |
本体 | EA854XH-1A : DC18V [充電式]シャー |
拡大