品番 : EA854XH-1
品名 : DC14.4V [充電式]シャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CE14DSL(LYPK) |
---|---|---|---|
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) | 充電時間 | 約30分 |
ストローク数 | 5,000spm | 最小切断半径 | 25mm |
サイズ | 295×82×148(H)mm | 重量 | 2.1kg |
鋼板、ステンレスの切断加工に。 | |||
付属品 | バッテリー×1個、充電器、 電池ケース、 六角棒レンチ(3mm)、 シクネスゲージ |
替カーボンブラシ | EA813HH-9(標準付) |
切断能力 | 鋼板:1.6mm、 ステンレスmm:1.2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
67,200 円(税抜)/ 73,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813HH-9 : 交換用カーボンブラシ [999054/日立](2個) |
部品 | EA854XG-11 : [EA854XG・854XH-1用] 替固定刃 |
部品 | EA854XG-12 : [EA854XG・854XH-1用] 替可動刃 |