品番 : EA854YB-2
品名 : 6.35mmx 6T バンドソー(木工用)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6630730 |
---|---|---|---|
EA854YB用 | |||
幅×山数 | 6.35mm×6山 | 鋸刃サイズ(周長) | 1445mm |
刃厚 | 0.36mm | 用途 | 木工用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 15:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0877ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA854YB-1 6.35mmx 4T バンドソー(木工用) |
EA854YB-2 6.35mmx 6T バンドソー(木工用) |
EA854YB-3 3.18mmx15T バンドソー(鉄・薄物金属用) |